Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS Z120 HZ 225x1,9x32mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS Z120 HZ 225x1,9x32mm STARK
Metallkreissägeblatt HSS Z120 HZ 225x1,9x32mm STARK
Metallkreissägeblatt HSS Z120 HZ 225x1,9x32mm STARK
Metallkreissägeblatt HSS Z120 HZ 225x1,9x32mm STARK
Artikel-Nr.:
     214-3026670001
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO2251900A
EAN/GTIN:
     4053569228015
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen. Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
20
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
10
Ø x Stärke x Bohrung:
225 x 1,9 x 32 mm
Zähne und Zahnform:
120 HZ
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 225mm, STARK, Sägeblatt, Metallkreissäge, dampf., Metallkreissägeblatt, HSS, Metallblatt, Segmentblatt, Kreissäge, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, Metallbaltt, vap., 4053569228015, 3026670001, 26670001
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 42,39*
€ 54,82*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 42,15*
€ 54,83*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 42,34*
€ 54,91*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 43,37*
€ 57,67*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 58,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.