| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3026670035 Herst.-Nr.: 1HODO31525003 EAN/GTIN: 4053569228114 |
| |
|
| | |
| Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen. Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | 30 | Stahl < 1000 N/mm²: | 20 | Stahl < 1400 N/mm²: | 15 | Guss GG/GTS: | 20 | Guss GGG: | 20 | Beschichtung: | dampfbehandelt | INOX ferrit./martens.: | 10 | INOX duplex: | 10 | INOX austenitisch: | 10 | Ø x Stärke x Bohrung: | 315 x 2,5 x 32 mm | Zähne und Zahnform: | 160 HZ | Anzahl NL/Ø/Teilkreis: | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STARK, Sägeblatt, Metallkreissäge, dampf., Metallkreissägeblatt, HSS, Metallblatt, Segmentblatt, Kreissäge, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, Metallbaltt, vap., 4053569228114, 3026670035, 26670035 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,43* | € 104,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,63* | € 104,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,05* | € 108,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,66* | € 108,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 89,28* | € 113,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|