Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3026800031
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784209182
EAN/GTIN:
     4317784209182
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x40
bausägeblatt 300mm
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Weitere Informationen:
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Zähnezahl:
96
Zahnteilung T:
9,81
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/9/55 + 4/12/64 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
300 x 3,2 x 40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Metallbearbeitung, Formatkreissäge, FORMAT, positiv, Sägeblätter, Kupfer, Kappsäge, Hartmetall, Trapezflachzahn, NE-Metalle, HM-Kreissägeblatt, Zugsäge, Maschine, Zink, Sägeblatt, Nicht-Eisen, Aluminium, 2680, Tischkreissäge, Metall-Kreissägeblatt, 3026800031, 26800031
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 88,76*
€ 110,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 110,30*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 91,45*
€ 113,28*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 114,28*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 90,69*
€ 114,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.