Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Kreissägeblatt 25x0,50x8mm Z32 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Kreissägeblatt 25x0,50x8mm Z32 FORMAT
VHM Kreissägeblatt 25x0,50x8mm Z32 FORMAT
VHM Kreissägeblatt 25x0,50x8mm Z32 FORMAT
VHM Kreissägeblatt 25x0,50x8mm Z32 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3026820007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784614306
EAN/GTIN:
     4317784614306
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
format kreissägeblatt
kreissägeblatt
VHM-Kreissägeblatt, blank, grobgezahnt Ausführung: VHM, blank, seitlich hohlgeschliffen im Spiegelschliff Verfahren, ohne Nebenlöcher. Anwendung: Grobgezahnt mit Winkelzahn. Für die Bearbeitung von großen Schnitttiefen und Querschnitten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
145
Stahl < 1000 N/mm²:
90
Stahl < 1400 N/mm²:
40
Guss GG/GTS:
110
Guss GGG:
100
Alu < 8% Si:
950
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
500
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
100
INOX austenitisch:
90
Ø:
25 mm
Zähnezahl:
32
Breite:
0,5 mm
Bohrung:
8 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 25 mm, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 3026820007, 26820007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 19,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,87*
€ 19,58*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,68*
€ 21,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,89*
€ 23,52*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 18,25*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.