Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3026830031
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784209403
EAN/GTIN:
     4317784209403
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x40
bausägeblatt 300mm
HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ –4°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.
Weitere Informationen:
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Zähnezahl:
96
Zahnteilung T:
9,81
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 + 2/12/64 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
300 x 3,2 x 40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Metallbearbeitung, Formatkreissäge, FORMAT, Sägeblätter, Kupfer, negativ, Kappsäge, Hartmetall, Trapezflachzahn, NE-Metalle, HM-Kreissägeblatt, Zugsäge, Maschine, Zink, Sägeblatt, Nicht-Eisen, 2683, Aluminium, Tischkreissäge, Metall-Kreissägeblatt, 3026830031, 26830031
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 81,33*
€ 101,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 101,05*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,93*
€ 103,95*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 82,77*
€ 105,20*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.