| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027160009 Herst.-Nr.: 4317784522687 EAN/GTIN: 4317784522687 |
| |
|
| | |
| Lochsägen-Satz HSS-Co5-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle. Satzinhalt: 9 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 29; 35; 44; 52; 57; 67 mm 2 Aufnahmeschäfte 2 Zentrierbohrer Weitere Informationen: | | Ausführung: | 13-teilig | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-set bi-metall, lochsägen set, format lochsägensatz, HSSBi, Satz, FORMAT, Sägensatz, HSS, Lochsäge, M42, HSS-BI., Bimetall, Loch-Säge, Loch-Sägen-Satz, 3027160009, 27160009 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,33* | € 39,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,25* | € 39,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,23* | € 40,48* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,03* | € 42,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,13* | € 45,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|