Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt PROFLEX M421735x13x0,65mm 8-11 Z WIKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt PROFLEX M421735x13x0,65mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M421735x13x0,65mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M421735x13x0,65mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M421735x13x0,65mm 8-11 Z WIKUS
Bandsägeblatt PROFLEX M421735x13x0,65mm 8-11 Z WIKUS
Artikel-Nr.:
     214-3027668018
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     14283-0028
EAN/GTIN:
     4053569882040
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für Sägearbeitern mit unterbrochenem Schnittkanal und für schwingungsanfällige Sägearbeiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
50
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
110
Kupfer Cu-Leg.:
100
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
20
Länge:
1735 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
8–11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband wikus, bandsägeblatt, Sägeblatt, 3027668018, 27668018
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,22*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 11,32*
€ 15,23*
2 Tage
50
5
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 15,28*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 16,49*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.