| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027830019 Herst.-Nr.: 054964100808100 EAN/GTIN: 4030456095653 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form B, vierkant Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm Querschnitt: h13/h14 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | h13/h14: | 8 x 8 mm | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehling, 3027830019, 27830019 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,93* | € 11,52* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 8,86* | € 11,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,56* | € 12,14* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,67* | € 12,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,39* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|