| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027830034 Herst.-Nr.: 054964101010080 EAN/GTIN: 4030456096629 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form B, vierkant Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm Querschnitt: h13/h14 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 80 mm | h13/h14: | 10 x 10 mm | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 3027830034, 27830034 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 9,68* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 17,78* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,45* | € 18,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,96* | € 19,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,35* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|