| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027830040 Herst.-Nr.: 054964101010125 EAN/GTIN: 4030456096643 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form B, vierkant Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm Querschnitt: h13/h14 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | h13/h14: | 10 x 10 mm | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 3027830040, 27830040 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,10* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,00* | € 21,22* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,12* | € 22,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,78* | € 23,48* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,35* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|