| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027850007 Herst.-Nr.: 054964101604100 EAN/GTIN: 4030456099446 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form D, flach Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form D: Länge: ±2 mm Querschnitt: h13/h14 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | h13/h14: | 16 x 4 mm | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, Drehling, 3027850007, 27850007 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,48* | € 12,02* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,24* | € 17,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,03* | € 19,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,70* | € 20,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,35* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|