Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 3mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3028110300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784578493
EAN/GTIN:
     4317784578493
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, Schaft HA Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Feingewuchtet. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Gute Standzeiten in Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
58 mm
Stahl < 700 N/mm²:
260
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Guss GG/GTS:
210
Guss GGG:
170
Titan > 850 N/mm²:
70
Alu < 8% Si:
180
Alu > 8% Si:
180
Beschichtung:
LOTUS
INOX ferrit./martens.:
60
INOX austenitisch:
45
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
70
Schneidenlänge l2:
8 mm
Halsfreischliff l3:
10 mm
Hals-Ø d3:
2,9 mm
Eckfase 45°:
0,1 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,018 mm
Ø d1 = h9:
3 mm
Schaft-Ø d2 = h5:
6 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall, Schaftfräser, Fräser, VHM-Schaftfräser, Hochleistungsfräser, 3028110300, 28110300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,46*
€ 32,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,52*
€ 32,48*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,14*
€ 34,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 36,89*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 33,07*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.