| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3028110500 Herst.-Nr.: 4317784578516 EAN/GTIN: 4317784578516 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, Schaft HA Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Feingewuchtet. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Gute Standzeiten in Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 58 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 260 | Stahl < 1000 N/mm²: | 140 | Guss GG/GTS: | 210 | Guss GGG: | 170 | Titan > 850 N/mm²: | 70 | Alu < 8% Si: | 180 | Alu > 8% Si: | 180 | Beschichtung: | LOTUS | INOX ferrit./martens.: | 60 | INOX austenitisch: | 45 | Gehärteter Stahl < 55 HRC: | 70 | Schneidenlänge l2: | 13 mm | Halsfreischliff l3: | 18 mm | Hals-Ø d3: | 4,8 mm | Eckfase 45°: | 0,2 mm | INOX ferrit./martens. fz: | 0,03 mm | Ø d1 = h9: | 5 mm | Schaft-Ø d2 = h5: | 6 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall, Schaftfräser, Fräser, VHM-Schaftfräser, Hochleistungsfräser, 3028110500, 28110500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,37* | € 32,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,42* | € 32,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,33* | € 34,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,69* | € 37,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,95* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|