Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4952L8x8x80 mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214-3028330001
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054952T0808L
EAN/GTIN:
     4030456089850
Suchbegriffe:
DIN 4952
DIN 4952 Drehmeißel
DIN 4952 gebogener Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4952
Gebogener Drehmeißel, HSS-E, DIN 4952, links, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-vierkant:
8 x 8 mm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Gebogener Drehmeißel DIN 4952, din 4952, Drehmeißel, 3028330001, 28330001
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,12*
€ 28,12*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 28,16*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 28,47*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 22,13*
€ 29,96*
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.