| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3028330011 Herst.-Nr.: 054952T2525L EAN/GTIN: 4030456089997 |
| |
|
| | |
| Gebogener Drehmeißel, HSS-E, DIN 4952, links, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Schaft-vierkant: | 25 x 25 mm | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,37* | € 35,82* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,41* | € 42,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,71* | € 60,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,84* | € 61,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,52* | € 67,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|