| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3028350009 Herst.-Nr.: 054953T2020R EAN/GTIN: 4030456090405 |
| |
|
| | |
| Innen-Drehmeißel, HSS-E, DIN 4953, rechts, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 20 x 20 mm | Gesamtlänge vierkant: | 220 mm | Kleinster Bohr-Ø vierkant: | 34 mm | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,36* | € 60,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,16* | € 60,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,09* | € 61,66* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,65* | € 64,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,88* | € 64,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|