Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE20x12x140mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214-3028550005
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054961T2012L
EAN/GTIN:
     4030456092232
Suchbegriffe:
DIN 4961
DIN 4961 Drehmeißel
DIN 4961 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4961
Stechdrehmeißel, HSS-E, DIN 4961, links, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Schaft-vierkant:
20 x 12 mm
Stechbreite:
4 mm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4961, din 4961 20x20x160, din 4961, Stechdrehmeißel, Drehmeißel, 3028550005, 28550005
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,39*
€ 24,98*
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 42,21*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 34,51*
€ 44,51*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 35,80*
€ 47,15*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.