| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3028710005 Herst.-Nr.: 124974R1212P253 EAN/GTIN: 4030456142753 |
| |
|
| | |
| Innen-Eckdrehmeißel, Hartmetall, DIN 4974/ISO 9, rechts, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 180 mm | Schaft-vierkant: | 12 x 12 mm | Kleinster Bohr-Ø: | 21 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4974, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Innen-Eckdrehmeißel, 3028710005, 28710005 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 5,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,47* | € 5,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,51* | € 6,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,61* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|