Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelfräser C612-12M 12x16mm für Rändel 14,5x3x5mm QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelfräser C612-12M 12x16mm für Rändel 14,5x3x5mm QUICK
Rändelfräser C612-12M 12x16mm für Rändel 14,5x3x5mm QUICK
Rändelfräser C612-12M 12x16mm für Rändel 14,5x3x5mm QUICK
Rändelfräser C612-12M 12x16mm für Rändel 14,5x3x5mm QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029290021
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     C612-12M
EAN/GTIN:
     4030741554896
Suchbegriffe:
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräsrad
Rändelfräswerkzeug C612, ohne Fräsrändel Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Maximale Stabilität, Trägerkörper durch spielfreie Flächenklemmung montiert. Adaptierbare, patentierte QUICK Kühleinheit. Schwalbenschwanzschnittstelle. Extrem stabile Rändelträgerfixierung/-klemmung. Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Synchronisierte Rändelträgereinheit. Lieferung ohne Rändelfräsrolle. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Vereinfachte Einstellung des Kopfes durch Schaft- und Kopfmarkierung. Kühlmitteldüse sorgt für eine exakte und reichliche Schmiermittelzufuhr. Verbesserung des Rändelbildes während des Rändelprozesses. Standzeiterhöhung der Rändelräder. Kopf und Schaft beliebig austauschbar durch kompatible Schnittstelle. Einsatz vor und hinter der Drehmitte. Flexible Schaftvariation = Rechts- und Linkswerkzeug. Schaftadapter 10 x 16; 12 x 16; 16 x 16. Profil am Werkstück: RGE 30° – 2 x AA RGE 45° – 1 x BL 15° + 1 x BR 15° Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell), Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80,3 mm
Schaft:
12 x 16 mm
Modell:
C612-12M
Arbeitsbereich Ø:
3–50 mm
benötigte Rändel:
14,5 x 3 x 5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrolle, Rändelfräshalter, Rändelfräswerkzeug, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel, Rändelhalter, Rändel-Fräswerkzeug, 3029290021, 29290021
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 783,55*
€ 850,89*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 773,12*
€ 866,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 804,66*
€ 873,22*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 837,09*
€ 926,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,59*
€ 1.027,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,24*
€ 1.102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,72*
€ 1.061,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,62*
€ 1.030,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,65*
€ 1.017,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 845,36*
€ 1.005,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,09*
€ 996,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.