Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK
Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK
Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK
Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK
Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK
Rändelrad PM AA 21,5x5x8 H7 P1,6 QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029292216
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42000268
EAN/GTIN:
     4030741551338
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA
Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Bohrung:
8 mm
Rändel-Ø:
21,5 mm
Teilung:
1,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flachrändelfräser, Rändelfräsen, Rändelfräser, Rändelfräserrolle, Rändelfräsrad, Rändelfräsrolle, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel, Rändelrad, Rändel-Rad, 3029292216, 29292216
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 20,72*
€ 28,74*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 28,77*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,30*
€ 29,37*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 22,42*
€ 31,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.