| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3029331510 Herst.-Nr.: 42000214 EAN/GTIN: 4030741550799 |
| |
|
| | |
| Rändelrad, Form BR Spirale rechts (30°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Weitere Informationen: | | Breite: | 3 mm | Bohrung: | 5 mm | Rändel-Ø: | 14,5 mm | Teilung: | 1 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrändelfräser, Rändelfräsen, Rändelfräser, Rändelfräserrolle, Rändelfräsrad, Rändelfräsrolle, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel, Rändelrad, Rändel-Rad, 3029331510, 29331510 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 23,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,65* | € 24,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 24,66* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,01* | € 25,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,01* | € 30,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|