| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3029341514 Herst.-Nr.: 42000977 EAN/GTIN: 4030741755033 |
| |
|
| | |
| Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Abgesetzte Bohrung. Weitere Informationen: | | Breite: | 6 mm | Bohrung: | 6A11 mm | Rändel-Ø: | 15 mm | Teilung: | 0,4 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rändel, Rändelrad, Rändel-Rad, 3029341514, 29341514 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,64* | € 27,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,22* | € 28,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 33,77* | € 44,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|