Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK
Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK
Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK
Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK
Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK
Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029342506
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42001157
EAN/GTIN:
     4030741617461
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA
Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bohrung:
6 mm
Rändel-Ø:
25 mm
Teilung:
0,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: aa-rändel 32x8x14, rändelrad aa, Rändel, Rändelrad, Rändel-Rad, 3029342506, 29342506
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 28,63*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 20,56*
€ 28,64*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 22,11*
€ 31,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 34,92*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 27,33*
€ 37,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.