Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK
Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK
Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK
Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK
Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK
Rändelrad PM BR 45Grad 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029381008
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42000856
EAN/GTIN:
     4030741592133
Suchbegriffe:
BR-Rändel
BR-Rändelrad
Rändelrad BR
Rändelrad Form BR
Rändelrad, Form BR Spirale rechts (45°) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Bohrung:
4 mm
Rändel-Ø:
10 mm
Teilung:
0,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rändelrad br, Rändel, Rändelrad, Rändel-Rad, 3029381008, 29381008
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 13,67*
€ 19,30*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 13,68*
€ 19,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,03*
€ 21,06*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 21,10*
4 Tage
1
€ 8,50*
ab € 18,37*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.