Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter CKJNL 2525 M 16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter CKJNL 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 2525 M 16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680855
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163676324
EAN/GTIN:
     4332163676324
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter ckjn
ISO-Klemmhalter, 93°, CKJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Spannfingerklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Kopierdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
34 mm
L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
KNUX 1604...
ISO-Bezeichnung:
CKJNL 2525 M16
f:
25 mm
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
h1:
25 mm
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter, Drehhalter, CKJNL, 93°, CKJNR/L, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029680855, 29680855
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 57,95*
€ 73,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,88*
€ 75,22*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,95*
€ 75,31*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 59,65*
€ 76,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 77,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.