Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter CKJNL 3225 P 16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter CKJNL 3225 P 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 3225 P 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 3225 P 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 3225 P 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter CKJNL 3225 P 16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680865
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163676331
EAN/GTIN:
     4332163676331
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter ckjn
ISO-Klemmhalter, 93°, CKJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Spannfingerklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Kopierdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
34 mm
L:
170 mm
Wendeschneidplatte:
KNUX 1604...
ISO-Bezeichnung:
CKJNL 3225 P16
f:
32 mm
Schaft-vierkant:
32 x 25 mm
h1:
32 mm
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter, Drehhalter, CKJNL, 93°, CKJNR/L, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029680865, 29680865
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 79,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,58*
€ 82,26*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,88*
€ 82,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 83,07*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 65,57*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.