Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060404 VA9040 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060404 VA9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060404 VA9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060404 VA9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060404 VA9040 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680874
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163928898
EAN/GTIN:
     4332163928898
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
WNMG 060404
Schneidstoffsorte:
VA 9040
P Stahl:
205–285
P Stahl-Vorschub:
0,15–0,3
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–3
M Rostfrei:
120–170
M Rostfrei-Vorschub:
0,15–0,23
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–2,3
K Guss:
190–270
K Guss-Vorschub:
0,15–0,3
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–3
S Superleg.:
40–85
S Superleg.-Vorschub:
0,15–0,18
S Superleg.-Schnitttiefe:
0,5–1,8
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, negativ, Drehwendeschneidplatte, Drehwendeplatte, 95°, WSP, Klemmhalter, WNMG, ISO-Drehwendeschneidplatte, PWLNR/L, 3029680874, 29680874
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
10
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,10*
1 Tag
260
10
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,21*
2 Tage
260
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,51*
Lager 214
260
10
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 7,55*
5 Tage
221
1
€ 4,79*
ab € 5,35*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.