Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060408 VA9040 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060408 VA9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060408 VA9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060408 VA9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte WNMG 060408 VA9040 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680890
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163928904
EAN/GTIN:
     4332163928904
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
WNMG 060408
Schneidstoffsorte:
VA 9040
P Stahl:
235–305
P Stahl-Vorschub:
0,2–0,4
P Stahl-Schnitttiefe:
0,8–3
M Rostfrei:
140–180
M Rostfrei-Vorschub:
0,2–0,3
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,8–2,3
K Guss:
220–285
K Guss-Vorschub:
0,2–0,4
K Guss-Schnitttiefe:
0,8–3
S Superleg.:
45–90
S Superleg.-Vorschub:
0,2–0,24
S Superleg.-Schnitttiefe:
0,8–1,8
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, negativ, Drehwendeschneidplatte, Drehwendeplatte, 95°, WSP, Klemmhalter, WNMG, ISO-Drehwendeschneidplatte, PWLNR/L, 3029680890, 29680890
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,22*
2 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,30*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,37*
Lager 214
40
10
€ 4,30*
ab € 5,66*
€ 7,41*
5 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 5,43*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.