Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160405R-M PMK9040 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160405R-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160405R-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160405R-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160405R-M PMK9040 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680953
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163676430
EAN/GTIN:
     4332163676430
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form K
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
KNUX 160405 R-M
Schneidstoffsorte:
PMK 9040
P Stahl:
130–200
P Stahl-Vorschub:
0,2–0,3
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–4,8
M Rostfrei:
75–120
M Rostfrei-Vorschub:
0,2–0,23
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–3,6
K Guss:
120–190
K Guss-Vorschub:
0,2–0,3
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–4,8
S Superleg.:
25–60
S Superleg.-Vorschub:
0,2–0,23
S Superleg.-Schnitttiefe:
0,5–2,9
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte knux 160405, schneidplatten, schneidplatten wngg0804, Drehwendeschneidplatte, KNUX, ISO-Drehwendeschneidplatte, negativ, Drehwendeplatte, WSP, Klemmhalter, 93°, CKJNR/L, Kopierwendeplatte, ISO-Kopierwendeschneidplatte, 3029680953, 29680953
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.