Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680971
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163676492
EAN/GTIN:
     4332163676492
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form K
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
KNUX 160410 L-M
Schneidstoffsorte:
PMK 9040
P Stahl:
125–230
P Stahl-Vorschub:
0,2–0,6
P Stahl-Schnitttiefe:
1–4,8
M Rostfrei:
75–135
M Rostfrei-Vorschub:
0,2–0,45
M Rostfrei-Schnitttiefe:
1–3,6
K Guss:
115–215
K Guss-Vorschub:
0,2–0,6
K Guss-Schnitttiefe:
1–4,8
S Superleg.:
25–65
S Superleg.-Vorschub:
0,2–0,36
S Superleg.-Schnitttiefe:
1–2,9
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte knux 160405, schneidplatten, schneidplatten wngg0804, Drehwendeschneidplatte, KNUX, ISO-Drehwendeschneidplatte, negativ, Drehwendeplatte, WSP, Klemmhalter, 93°, CKJNR/L, Kopierwendeplatte, ISO-Kopierwendeschneidplatte, 3029680971, 29680971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.