Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060204-F PMK9030 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060204-F PMK9030 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060204-F PMK9030 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060204-F PMK9030 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029681103
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163356042
EAN/GTIN:
     4332163356042
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060204-F
Schneidstoffsorte:
PMK 9030
P Stahl:
140–210
P Stahl-Vorschub:
0,15–0,25
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–3
M Rostfrei:
80–125
M Rostfrei-Vorschub:
0,15–0,19
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–2,3
K Guss:
130–195
K Guss-Vorschub:
0,15–0,25
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–3
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, SCLCR/L, Drehwendeschneidplatte, ISO, positiv, Bohrstange, ISO-Drehwendeschneidplatte, Drehwendeplatte, WSP, CCMT, 3029681103, 29681103
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
10
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,50*
1 Tag
190
10
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,53*
Lager 214
190
10
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 4,69*
5 Tage
162
1
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,75*
1 Tag
190
10
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.