Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060208-M U9035 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060208-M U9035 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060208-M U9035 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060208-M U9035 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060208-M U9035 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CCMT 060208-M U9035 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029681124
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163356110
EAN/GTIN:
     4332163356110
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060208-M
Schneidstoffsorte:
U 9035
N Alu:
150–665
N Alu-Vorschub:
0,1–0,4
N Alu-Schnitttiefe:
1–4
P Stahl:
100–190
P Stahl-Vorschub:
0,1–0,4
P Stahl-Schnitttiefe:
1–4
M Rostfrei:
60–110
M Rostfrei-Vorschub:
0,1–0,3
M Rostfrei-Schnitttiefe:
1–3
K Guss:
95–180
K Guss-Vorschub:
0,1–0,4
K Guss-Schnitttiefe:
1–4
S Superleg.:
25–55
S Superleg.-Vorschub:
0,1–0,3
S Superleg.-Schnitttiefe:
1–3
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten ccmt 06, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Drehwendeschneidplatte, positiv, Fräser, ISO-Drehwendeschneidplatte, Zylinderkopfschrauben, Drehwendeplatte, WSP, zylindrisch, CCMT, Senker, ISO-Fräswendeschneidplatte, für, Fräswendeschneidplatte, 3029681124, 29681124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.