Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte VNMG 160404-F U9015 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029682200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569073011
EAN/GTIN:
     4053569073011
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte, Format Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
VNMG 160404-F
Schneidstoffsorte:
U 9015
N Alu:
225–890
N Alu-Vorschub:
0,06–0,2
N Alu-Schnitttiefe:
0,4–1,5
P Stahl:
150–255
P Stahl-Vorschub:
0,06–0,2
P Stahl-Schnitttiefe:
0,4–1,5
M Rostfrei:
90–150
M Rostfrei-Vorschub:
0,06–0,15
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,4–1,1
K Guss:
140–240
K Guss-Vorschub:
0,06–0,2
K Guss-Schnitttiefe:
0,4–1,5
S Superleg.:
30–75
S Superleg.-Vorschub:
0,06–0,12
S Superleg.-Schnitttiefe:
0,4–0,9
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten wnmg 0604, schneidplatten, schneidplatten wngg0804, negativ, Drehwendeschneidplatte, Drehwendeplatte, WSP, VNMG, ISO-Drehwendeschneidplatte, 3029682200, 29682200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 13,68*
2 Tage
140
10
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 13,82*
Lager 214
140
10
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,55*
1 Tag
140
10
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 14,56*
1 Tag
140
10
€ 8,50*
ab € 14,49*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.