Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedrehhalter SER 1212 K 16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedrehhalter SER 1212 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1212 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1212 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1212 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1212 K 16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029690115
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569226998
EAN/GTIN:
     4053569226998
Suchbegriffe:
Aussengewinde-Stahlhalter
Außengewindestahlhalter
Gewindestahlhalter
Klemmdrehhalter
Gewinde-Klemmhalter, Außenbearbeitung Ausführung: Gewindeklemmhalter, inkl. Auflageplatte, Neigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außengewinde – rechts/links.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L:
80 mm
Wendeschneidplatte:
16 ER...
ISO-Bezeichnung:
SER 1212 F16
Schaft-vierkant:
12 x 12 mm
h1:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Klemmhalter, Wendeplatten-Klemmhalter, Klemmhalter für Außengewinde, klemmhalter für außengewinde rechts, aussengewinde stahlhalter, format klemmhalter, Gewinde-Klemmhalter, Gewindeklemmhalter, SER, Gewindehalter, 3029690115, 29690115
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 40,15*
€ 52,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,53*
€ 53,22*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 40,68*
€ 53,32*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 41,41*
€ 55,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 56,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.