Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedrehhalter SER 1616 K 16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedrehhalter SER 1616 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1616 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1616 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1616 K 16 FORMAT
Gewindedrehhalter SER 1616 K 16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029690117
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569227018
EAN/GTIN:
     4053569227018
Suchbegriffe:
Aussengewinde-Stahlhalter
Außengewindestahlhalter
Gewindestahlhalter
Klemmdrehhalter
Gewinde-Klemmhalter, Außenbearbeitung Ausführung: Gewindeklemmhalter, inkl. Auflageplatte, Neigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außengewinde – rechts/links.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L:
100 mm
Wendeschneidplatte:
16 ER...
ISO-Bezeichnung:
SER 1616 H16
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
h1:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Klemmhalter, Wendeplatten-Klemmhalter, Klemmhalter für Außengewinde, klemmhalter für außengewinde rechts, aussengewinde stahlhalter, format klemmhalter, Gewinde-Klemmhalter, Gewindeklemmhalter, SER, Gewindehalter, 3029690117, 29690117
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 46,51*
€ 61,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,10*
€ 61,84*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 47,13*
€ 61,91*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 47,69*
€ 63,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 45,62*
€ 64,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.