Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 200 U9035 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 200 U9035 FORMAT
ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 200 U9035 FORMAT
ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 200 U9035 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029690318
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163356998
EAN/GTIN:
     4332163356998
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
dreh-wendeschneidplatte für außenge...
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch, Vollprofil
Weitere Informationen:
Steigung:
2,00 mm
ISO-Bezeichnung:
16 ER 200
Schneidstoffsorte:
U 9035
N Alu:
200–575
P Stahl:
135–165
M Rostfrei:
80–95
K Guss:
125–155
H Hart:
25–30
S Superleg.:
25–45
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: ISO-Gewindewendeschneidplatte, Gewindeschneidplatte, Wendeschneidplatte, Vollprofil, Schneidplatte, ISO-Gewindeschneidplatte, außen, 16ER, Gewinde-Klemmhalter, Gewindewendeplatte, Gewindewendeschneidplatte, WSP, metrisch, 60°, links/rechts, ISO-Gewindewendeschneidplatten, Gewindeplatte, Gewinde-Wendeschneidplatte, 3029690318, 29690318
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 14,55*
3 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 14,69*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 15,08*
Lager 214
60
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 15,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,48*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.