Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrstange A1216 SIL K11 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrstange A1216 SIL K11 FORMAT
Gewindebohrstange A1216 SIL K11 FORMAT
Gewindebohrstange A1216 SIL K11 FORMAT
Gewindebohrstange A1216 SIL K11 FORMAT
Gewindebohrstange A1216 SIL K11 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029690765
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569227063
EAN/GTIN:
     4053569227063
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
Gewinde-Bohrstange, Innenbearbeitung Ausführung: Gewinde-Bohrstange, inkl. Auflageplatte, Steigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innengewinde – rechts/links.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
36 mm
L:
125 mm
Wendeschneidplatte:
11 NL..
ISO-Bezeichnung:
A1216 SIL K11
h1:
7 mm
Schaft-rundVollmaterial:
12–16 mm
D min.:
15 mm
Größe Halter:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrstange, Gewindestange, Gewindehalter, Gewinde-Bohrstange, SIL, links, Bohrstange, 3029690765, 29690765
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 52,85*
€ 67,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,94*
€ 69,79*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 54,68*
€ 69,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 70,97*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 55,89*
€ 72,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.