Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 140 U9035 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 140 U9035 FORMAT
ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 140 U9035 FORMAT
ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 140 U9035 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029692021
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163357780
EAN/GTIN:
     4332163357780
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
dreh-wendeschneidplatte für innenge...
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 55° WW, Vollprofil
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
16 NR 140
Schneidstoffsorte:
U 9035
N Alu:
200–575
P Stahl:
135–165
M Rostfrei:
80–95
K Guss:
125–155
H Hart:
25–30
S Superleg.:
25–45
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ISO-Gewindewendeschneidplatte, Withworth, Gewindeschneidplatte, Wendeschneidplatte, Vollprofil, Schneidplatte, ISO-Gewindeschneidplatte, Gewinde-Bohrstangen, innen, WW, 55°, Gewindewendeplatte, Gewindewendeschneidplatte, WSP, ISO-Gewindewendeschneidplatten, 16NR, Gewindeplatte, Gewinde-Wendeschneidplatte, 3029692021, 29692021
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 11,73*
€ 14,81*
3 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 14,91*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,37*
Lager 214
50
10
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,71*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.