Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechklemmhalter außen GFIL 2525 M 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechklemmhalter außen GFIL 2525 M 04
Stechklemmhalter außen GFIL 2525 M 04
Stechklemmhalter außen GFIL 2525 M 04
Stechklemmhalter außen GFIL 2525 M 04
Artikel-Nr.:
     214-3029694055
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163798910
EAN/GTIN:
     4332163798910
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
Klemmhalter GFIR/L Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
l1:
150 mm
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
Bezeichnung:
GFIL 2525 M04
Ø D max.:
24 mm
s:
4 mm
Stechplatte:
LCMF1604../MO
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innendrehen, Stechklemmhalter, zum, Trägerwerkzeuge, Klemmhalter, Einstechklemmhalter, Stechen, Halter, Außenstechen, und, Abstech-, 3029694055, 29694055
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 155,53*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 128,63*
€ 156,53*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 156,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 157,30*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 166,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.