Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechklemmhalter innen A25S-GGFL 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechklemmhalter innen A25S-GGFL 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFL 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFL 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFL 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFL 0413
Artikel-Nr.:
     214-3029694135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163799016
EAN/GTIN:
     4332163799016
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
Bohrstange zum Innenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
l2:
40 mm
l1:
250 mm
Wendeschneidplatte:
LCMF 1304....
h1:
11,5 mm
Ø D min.:
25 mm
h:
23 mm
Schaft-rundVollmaterial:
25 mm
Bezeichnung:
A25S-GGFL 0413
b:
24 mm
s:
4 mm
tmax:
7,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innendrehen, Stechklemmhalter, zum, Drehen, Klemmhalter, Einstechklemmhalter, Stechen, Halter, Innenstechen, und, Abstech-, 3029694135, 29694135
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,02*
€ 260,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 260,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 263,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 275,68*
3 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 286,70*
€ 337,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.