Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechklemmhalter innen A32T-GGHR 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechklemmhalter innen A32T-GGHR 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHR 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHR 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHR 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHR 0413
Artikel-Nr.:
     214-3029694140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163799023
EAN/GTIN:
     4332163799023
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
Bohrstange zum Innenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
l2:
50 mm
l1:
300 mm
Wendeschneidplatte:
LCMF 1304....
h1:
15 mm
Ø D min.:
32 mm
h:
30 mm
Schaft-rundVollmaterial:
32 mm
Bezeichnung:
A32T-GGHR 0413
b:
31 mm
s:
4 mm
tmax:
10,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innendrehen, Stechklemmhalter, zum, Drehen, Klemmhalter, Einstechklemmhalter, Stechen, Halter, Innenstechen, und, Abstech-, 3029694140, 29694140
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 314,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 259,20*
€ 314,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 317,54*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 277,89*
€ 335,12*
5 Tage
1
€ 9,95*
ab € 327,02*
€ 384,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.