Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechklemmhalter innen A32T-GGHL 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechklemmhalter innen A32T-GGHL 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHL 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHL 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHL 0413
Stechklemmhalter innen A32T-GGHL 0413
Artikel-Nr.:
     214-3029694145
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163799030
EAN/GTIN:
     4332163799030
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
Bohrstange zum Innenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
l2:
50 mm
l1:
300 mm
Wendeschneidplatte:
LCMF 1304....
h1:
15 mm
Ø D min.:
32 mm
h:
30 mm
Schaft-rundVollmaterial:
32 mm
Bezeichnung:
A32T-GGHL 0413
b:
31 mm
s:
4 mm
tmax:
10,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innendrehen, Stechklemmhalter, zum, Drehen, Klemmhalter, Einstechklemmhalter, Stechen, Halter, Innenstechen, und, Abstech-, 3029694145, 29694145
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,44*
€ 303,55*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 257,36*
€ 303,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 309,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 268,73*
€ 312,82*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 277,15*
€ 329,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.