Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechklemmhalter GFIL 1616 H 03 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechklemmhalter GFIL 1616 H 03 FORMAT
Stechklemmhalter GFIL 1616 H 03 FORMAT
Stechklemmhalter GFIL 1616 H 03 FORMAT
Stechklemmhalter GFIL 1616 H 03 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029694180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569227162
EAN/GTIN:
     4053569227162
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
Klemmhalter GFIR/L Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
l1:
100 mm
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
Bezeichnung:
GFIL 1616 H03
Ø D max.:
40 mm
s:
3 mm
Stechplatte:
LCMF1603../MO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechklemmhalter, Trägerwerkzeuge, Klemmhalter, Einstechklemmhalter, Stechen, Halter, Außenstechen, 3029694180, 29694180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 74,89*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,93*
€ 78,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 78,45*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 61,35*
€ 79,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,12*
€ 89,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.