Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte LCMF 130404-F U9035 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte LCMF 130404-F U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 130404-F U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 130404-F U9035 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029694305
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163799061
EAN/GTIN:
     4332163799061
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
LCMF 130404-F
Schneidstoffsorte:
U 9035
P Stahl:
110–235
P Stahl-Vorschub:
0,05–0,25
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–3
M Rostfrei:
65–140
M Rostfrei-Vorschub:
0,05–0,19
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–2,3
K Guss:
100–220
K Guss-Vorschub:
0,05–0,25
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–3
a ±0,05:
4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, Innendrehen, Abstechdrehplatte, Einstechplatte, Drehplatte, und, Abstechplatte, Stechdrehplatten, LCMF, WSP, Einstechklemmhalter, Abstech-, Wendeschneidplatte, 3029694305, 29694305
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 4,90*
ab € 12,77*
€ 15,69*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,92*
Lager 214
60
10
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 16,64*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 16,64*
4 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 12,66*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.