Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte LCMF 160304-F U9035 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte LCMF 160304-F U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 160304-F U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 160304-F U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 160304-F U9035 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029694320
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163799092
EAN/GTIN:
     4332163799092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
LCMF 160304-F
Schneidstoffsorte:
U 9035
P Stahl:
130–250
P Stahl-Vorschub:
0,05–0,17
P Stahl-Schnitttiefe:
0,3–3
M Rostfrei:
75–150
M Rostfrei-Vorschub:
0,05–0,13
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,3–2,3
K Guss:
120–235
K Guss-Vorschub:
0,05–0,17
K Guss-Schnitttiefe:
0,3–3
a ±0,05:
3 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, Innendrehen, Abstechdrehplatte, Einstechplatte, Drehplatte, und, Abstechplatte, Stechdrehplatten, LCMF, WSP, Einstechklemmhalter, Abstech-, Wendeschneidplatte, 3029694320, 29694320
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
280
10
€ 4,90*
ab € 11,78*
€ 14,61*
2 Tage
280
10
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,82*
Lager 214
280
10
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,52*
2 Tage
280
10
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 15,52*
4 Tage
238
1
€ 4,79*
ab € 11,79*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.