Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte LCMF 1604MO-MP U9035 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte LCMF 1604MO-MP U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 1604MO-MP U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 1604MO-MP U9035 FORMAT
Ab-und Einstechplatte LCMF 1604MO-MP U9035 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029694330
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163799115
EAN/GTIN:
     4332163799115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
LCMF 160404MO-MP
Schneidstoffsorte:
U 9035
P Stahl:
130–240
P Stahl-Vorschub:
0,08–0,25
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–3
M Rostfrei:
75–140
M Rostfrei-Vorschub:
0,08–0,19
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–2,3
K Guss:
120–225
K Guss-Vorschub:
0,08–0,25
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–3
a ±0,05:
4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, format stechplatte, Innendrehen, Abstechdrehplatte, Einstechplatte, Drehplatte, und, Abstechplatte, Stechdrehplatten, LCMF, WSP, Einstechklemmhalter, Abstech-, Wendeschneidplatte, 3029694330, 29694330
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 4,90*
ab € 12,59*
€ 15,57*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,68*
Lager 214
30
10
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,92*
3 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 16,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.