Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695090
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569226851
EAN/GTIN:
     4053569226851
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L1:
20 mm
L:
80 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 09T3...
ISO-Bezeichnung:
SCLCR 1212 F09
f:
16 mm
Schaft-vierkant:
12 x 12 mm
h1:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, SCLCR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695090, 29695090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,13*
€ 37,60*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 28,26*
€ 37,64*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 29,37*
€ 39,12*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 29,27*
€ 39,68*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.