Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163811404
EAN/GTIN:
     4332163811404
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L1:
29 mm
L:
125 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 1204...
ISO-Bezeichnung:
SCLCR 2020 K12
f:
25 mm
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
h1:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, SCLCR/L, Drehhalter, 95°, Halter, Außendrehhalter, SCLCR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695120, 29695120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,92*
€ 44,38*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 34,28*
€ 46,15*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 34,12*
€ 46,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 49,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,41*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.