Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PCLNL 2525 M 12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PCLNL 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PCLNL 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PCLNL 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PCLNL 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PCLNL 2525 M 12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695215
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163811435
EAN/GTIN:
     4332163811435
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter, 95°, PCLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
32 mm
L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
CNMG/CNKG 1204...
ISO-Bezeichnung:
PCLNL 2525 M12
f:
32 mm
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
h1:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PCLNR/L, PCLNL, Drehhalter, 95°, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695215, 29695215
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,49*
€ 56,38*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 42,37*
€ 56,42*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 44,37*
€ 58,61*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 43,71*
€ 59,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 41,89*
€ 60,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.