Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PWLNR 2525 M 08 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PWLNR 2525 M 08 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 2525 M 08 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 2525 M 08 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 2525 M 08 FORMAT
ISO-Klemmhalter PWLNR 2525 M 08 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695330
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163811527
EAN/GTIN:
     4332163811527
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter pwln
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L1:
33 mm
L:
170 mm
Wendeschneidplatte:
WNMG 0804...
ISO-Bezeichnung:
PWLNR 2525 M08
f:
32 mm
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
h1:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, Drehhalter, 95°, Halter, Außendrehhalter, PWLNR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, PWLNR/L, Klemm-Halter, 3029695330, 29695330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 43,22*
€ 57,10*
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 43,91*
€ 57,87*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 44,97*
€ 59,28*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 60,59*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 45,84*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.